メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の フライスカッター
NSK(ナカニシ)の カッター関連備品
超硬カッター (軸径2.34mm ダブルカット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62548511
品番
23552
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
精密微小切削から彫刻加工まで、豊富な形状から用途に合わせて選定できます。
トラスコ品番
829-3049
軸径(Φmm)
2.34
形状
テーパー先丸型(ダブルカット)
全長(mm)
50
タイプ
オール超硬/ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃長(mm)
12
刃径(Φmm)
6