LED電球

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62549638 品番HDLED100W2700K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥945
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一般電球100W相当のLED電球仕様
PSE認証品
ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
省エネ法2017年度目標基準値達成

材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 長さ(mm)120 質量(g)52 電圧(V)100 温度範囲(℃)約5〜40 口金E26 定格消費電力(W)13.8 全光束(Lm)一般電球100形相当 1520 (ランプ単体の明るさ) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)82 電球形状一般球 色温度(K)2700 外径(mm)65 配光角度(°)240 光色電球色 電球の種類LED

商品説明動画

磁気研究所オリジナルLED電球
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62549656
2023-03-30
用途:
事務所のデイスクの上部からブランケットで集中追加照明

通常の照明だけでは、細かい作業する時や、照明の角度で対象物が影ができて見難い時に、集中投光するのに使います。今まで60W形を使っていましたが、今回100Wに替えて見ました。すごく明るい。でもたかが10W強の消費、さすがLED 有難いです。

対象商品:
62549638
2023-03-13
用途:
メイン照明
その他業種

不良品が多いとかの書き込みがあり多少心配だったが、予想通り明るく照らしてくれている。
後は長持ちを願うのみ。

2021-12-15
用途:
机上作業時

100形LEDでこの値段は店頭でもないでしょう。
かなり明るく満足しています。
問題は耐久性ですが、それはこれからです。

対象商品:
62549638
2022-12-18
用途:
浴室
ガレージ くれよん 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

浴室用照明器具と一緒に入荷
密閉器具にも対応、色は浴室向け
一坪の浴室なら十分に明るい
価格はかなり割安
耐久性は4万時間となっているので
信じましょう
ただ、電球の根元が熱くなるのが
気になる。

対象商品:
62549647
2022-01-06
用途:
最終的には浴室照明

作業台の手元照明に使っていた他社の100w型が点滅するようになったが、最近店頭で見かけなくなりモノタロウさんから購入したが色温度が思った以上に赤みだったのでボツ。温かみのある色なので浴室用にスライド。白い色を望むなら昼光色以外がおすすめ。

対象商品:
62549647
2022-04-02
用途:
普通の屋内照明

昨年の12月に2個購入しました。明るく、配光も良いのですが約4ヶ月使ってそのうちの1個が点灯しなくなりました。製品にばらつきがあるのでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
62549656
2021-06-21
用途:
100W相当の明るさでこの価格

コストパフォーマンスが最高です。100W相当の明るさでこんなに安いLED電球はこれ以外にないでしょう。

対象商品:
62549638
2022-10-24
用途:
ダウンライト
マンションロックハイツ管理組合法人 様

4個購入し、3ヶ月以内に3個が不点灯。怖るべき初期不良率です。品質最低。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする