大塚食品
大塚食品の お茶
大塚食品の 紅茶
大塚食品の ペットボトル紅茶
ジャワティストレート ホワイト 270ml
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(270mL×24本)
注文コード
62552666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,312
販売価格(税込)
¥3,562
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ジャワ島産茶葉の中でも希少な芯芽(シルバーニードル)と一葉のみを穏やかに微発酵させた無糖茶。
容量(mL)
270
シリーズ
シンビーノ ジャワティストレート
容器
ペットボトル
本数
24
原材料
茶葉(ホワイトティ:インドネシア産)/ビタミンC
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。