メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の ディスク研磨材
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
NSK(ナカニシ)の ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62552781
品番
14085
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
用途
超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。
トラスコ品番
407-3122
軸径(Φmm)
3
形状
ディスク
粒度
140#
全長(mm)
47
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
刃長(mm)
0.8
刃径(Φmm)
45
入数(本)
1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。