種類レトルト食品
カロリー(kcal)42
原材料キャベツ(国産)、米みそ、調合みそ、揚げなす、もやし、オニオンソテー、風味調味料、にんじん、みりん、でん粉・デキストリン混合物、ごま油、豚脂加工品、でん粉、香辛料、オニオンパウダー、香味油、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー本品製造工場ではえび・かに・卵を含む製品を生産しています。
栄養成分たんぱく質2.1g、脂質1.5g、炭水化物5.1g、食塩相当量1.9g