14131 電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ) 62552921

メイン画像

電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)50
粒度140#
厚さ(mm)0.8
内容量1枚注文コード62552921品番14131
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
ご使用には別売マンドレール・アーバーが必要です。適合マンドレール・アーバー:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。

用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。トラスコ品番407-0456粒度140#厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000入数(枚)1外径(Φmm)50
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする