超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルチップブレーカーカット

超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルチップブレーカーカット - Minimo超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルチップブレーカーカット - Minimo超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルチップブレーカーカット - Minimo超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルチップブレーカーカット - Minimo超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルチップブレーカーカット - Minimo

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

軸径(Φmm)
2.34
形状
スパイラルチップブレーカーカット
全長(mm)
44.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
80000
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
刃長(mm)
外径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BC1175 0468400104684001BC1175852-7241551.81.8
¥1,620
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
BC1112 0468457004684570BC1112852-7209440.90.9
¥1,620
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
BC1116 0468606704686067BC1116852-7213551.61.6
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
BC1113 0469078204690782BC1113852-72104411
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
BC1114 0469110704691107BC1114852-72114.54.51.21.2
¥1,620
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする