超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット

超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット - Minimo超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット - Minimo超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット - Minimo超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット - Minimo

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

軸径(Φmm)
3
形状
クロスカット
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BC2201 0468333704683337BC2201852-7324338.5800003
¥2,510
¥2,298
¥2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
BC2202 0468352004683520BC2202852-73254.838.5500004.8
¥2,880
¥2,598
¥2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
BC2203 0468672204686722BC2203852-7326739.5300007
¥5,740
¥5,198
¥5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
BC2204 0468904104689041BC2204852-7327645300006
¥5,250
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする