Minimo
超硬カッター 軸径3mm クロスカット
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)
3
形状
クロスカット
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04683416
BC2211
852-7328
3
38.5
70000
3
¥
2,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04688237
BC2212
852-7329
3
38.5
50000
4.8
¥
3,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04689129
BC2272
852-7339
13
38.5
30000
13
¥
5,740
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04689978
BC2214
852-7331
6
39
30000
6
¥
5,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください