Minimo
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)
2.34
形状
スパイラルカット
全長(mm)
44.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
刃長(mm)
外径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04683879
BC1142
852-7224
4
4
0.9
0.9
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04684080
BC1141
852-7223
3.5
3.5
0.8
0.8
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04684387
BC1144
852-7226
4.5
4.4
1.2
1.2
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04685577
BC1145
852-7227
4.5
4.5
1.4
1.4
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04688551
BC1143
852-7225
4
4
1
1
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください