FortLee(フォートリー)
FortLee(フォートリー)の ミシン・裁断機用部品/補修用品
FortLee(フォートリー)の その他ミシン用部品
工業用ミシンT脚キャスター付き
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62553436
品番
KFL-840-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な工業用ミシンに設置が万能なT脚です。
板厚(mm)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×500×690〜1030
天板寸法(mm)
(天板受け土台)400
キャスター径(Φmm)
65
オプション
押え上げ用小ペダル