曜日別特売
31152 ハイスピード鋼カッター (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 62553630

メイン画像

ハイスピード鋼カッター (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本形状テーパー角度(°)71トラスコ品番407-0956注文コード62553630品番31152
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

耐久性に優れたハイスピード鋼(HSS)の高速切削用カッターです。
シャープな刃先による鋭い切れ味が特長です。

用途一般鋼材から軽金属、非鉄金属、プラスチック、樹脂などのバリ取り、彫刻、面取り加工に。トラスコ品番407-0956軸径(Φmm)3形状テーパー全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)5.6刃径(Φmm)8角度(°)71
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする