メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62553761
品番
42542
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途
一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。
トラスコ品番
407-1813
軸径(Φmm)
3
形状
球
粒度
120#
全長(mm)
44
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
外径(Φmm)
4
砥粒
WA
結合剤
V(ビトリファイド)
入数(本)
10
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。