46432 ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型) NSK(ナカニシ) 62554759

メイン画像

ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)8
粒度120#
内容量1パック注文コード62554759品番46432
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。
被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。
ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。

用途
金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。
タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
トラスコ品番407-0400軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20粒度120#全長(mm)50グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さミディアム外径(Φmm)8
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする