メイン画像

アラウンドフラップサンダー (軸径3mm・6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62557471 品番 49246
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

研削力と作業効率を向上させた新しいフラップサンダーです。
外周の砥粒面積を広げたことにより研削力が向上しています。

用途
金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。
金属製品の微細バリ取り作業に。
トラスコ品番407-3144 軸径(Φmm)3 幅(mm)5 粒度240# 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)28
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする