メイン画像

ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62558715 品番 49951
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。

用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。 トラスコ品番407-1792 粒度60# 穴径(Φmm)1.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)20 シートサイズ(mm)90×110 加工可能穴径(Φmm)15〜20
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする