導電性ゴムパッキン 209-1301.00-L2006

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62559709 品番209-1301.00-L2006 1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。
ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。
表面抵抗は8 Ωです。
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。

材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
注意
導電シートの付いていない方を外側にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする