メイン画像

セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)3 トラスコ品番407-5211 注文コード62560280 品番51321
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は軸径・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

束ねたブラシ線材が回転遠心力により広がり内径バリを除去します。
切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。

用途内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去から研磨仕上げに。 トラスコ品番407-5211 軸径(Φmm)3 形状エンド 全長(mm)130 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 毛丈(mm)60 外径(Φmm)3 毛材セラミックファイバー 入数(本)1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする