メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ関連商品
ワイヤーラップツール (軸径3・6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
407-0419
注文コード
62560551
品番
51672
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
円筒内面、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。
ピアノ線の弾力と剛性を利用した形状に沿ったバリ取り作業ができます。
用途
ダイヤモンドコンパウンドを用い金属表面研磨仕上げに。
ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取りに。
トラスコ品番
407-0419
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
毛丈(mm)
30
外径(Φmm)
4
毛材
ピアノ線
線数
6本線
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
※回転方向は、必ず正転(右回転)にてご使用ください。
※作業開始に際しては、ツールを加工する穴や内面に挿入してから電動工具を始動してください。