メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
軸付筒型ブラシ (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62561348
品番
52212
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途
バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。
トラスコ品番
407-5802
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
8
毛材
ステンレス
入数(本)
3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。