メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の ディスク研磨材
NSK(ナカニシ)の バフ
NSK(ナカニシ)の ウールバフ
積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
62562416
品番
53804
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
天然麻繊維を綿布ではさみ積層したコシのある形状変化の少ないバフです。
麻独特の天然繊維すき間が研磨時の発熱を抑え研磨焼けを防ぎます。
用途
研磨材を併用して、ステンレス・アルミ・銅合金などの予備研磨に。
トラスコ品番
407-7982
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
14
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
25
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※サイザル(天然麻)は回転数により繊維自身が飛散します。