メイン画像

セミロングコーンサンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62564121 品番 49675
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。
専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49680(軸径6)

用途曲面、穴部の中仕上げに。 トラスコ品番407-8014 形状テーパー 幅(mm)60 粒度80# 品番【専用ホルダー】49680 内径(Φmm)【1】14、【2】20
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする