デジタル直流電圧計 円形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62566388 品番HDR-DCV100B
参考基準価格(税別)¥795 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最大100Vまで測定できる円形の直流電圧計です。
LEDカラーはレッド・ブルー・グリーンから選ぶことが出来ます。
取り付け穴径は直径30mm、給電用の配線も付属しています。

仕様測定速度:300ms/time 厚さ(mm)20 直径(Φmm)33.8 配線接続+ (赤)、- (黒) 文字色ディスプレイ:ブルー 取付穴径(Φmm)30 測定電圧(V)5〜100 ケーブル長(cm)付属:20 動作電流(mA)12未満 入力インピーダンス(kΩ)>100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする