デジタル直流電圧計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LED色レッド 注文コード62566431 品番HD2-DCV30R
参考基準価格(税別)¥575 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はLED色4種類から選べます 他の種類を見る

2.7〜30Vまで測定できるデジタル直流電圧計です。
背面のダイヤルを調整することで表示値の構成が可能です。
表示値のカラーはレッド・ブルー・グリーン・イエローからお選び頂けます。

仕様測定速度:約200ms/h 使用温度範囲(℃)-10〜65 長さ(cm)接続端子リード:15 本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く 寸法(縦×横)(mm)取付:約23×10 機能双方向接続機能・逆極性保護機能 表示形式[10V未満の場合] 0.00V [10V以上の場合] 00.0V 消費電力(mA)<20 LED色レッド 取付穴径(Φmm)2.2 測定精度(%)1 測定電圧(V)DC2.7〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする