はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの 電気測定その他関連用品
電力メーター コイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62566580
品番
HDWM-01CO
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
形状
センサー:コイル
測定範囲
電力:0〜22kW、電力量:0〜9999kWh、電圧:80〜260VAC、電流:0〜100A
定格電力(W)
100A/22000
測定精度
1.0等級
動作電圧(V)
AC 80〜260
動作周波数(Hz)
45〜65