電力メーター クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62566589 品番HDWM-01CL
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。

形状センサー:クランプ 測定範囲電力:0〜22kW、電力量:0〜9999kWh、電圧:80〜260VAC、電流:0〜100A 定格電力(W)100A/22000 測定精度1.0等級 動作電圧(V)AC 80〜260 動作周波数(Hz)45〜65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする