はくでん
はくでんの 定盤・ゲージ・ケガキ
はくでんの ゲージ
はくでんの テーパーゲージ
テーパーゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62566738
品番
HDTGS-129
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定が可能なテーパーゲージのセットです。
用途
隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定
材質
ステンレス鋼
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
40
測定範囲(mm)
1〜7、8〜14、15〜21、22〜29
最小読取値(mm)
0.1