デジタル直流電圧計 DC100V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62566826 品番 HDCV4-100G
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

DC100Vまで測定できる4桁表示のコンパクトデジタル直流電圧計です。

寸法(mm)ディスプレイ:30.5×14.4 ディスプレイ:グリーン 長さ(cm)リード:20 本体寸法(mm)41×24×11 接続方式[赤] 動作電源の正極 [黒] 共通の負極 [青] 測定電源の正極 消費電流(mA)≦20 表示更新レート3回/秒 取付穴径(Φmm)2.9 測定電圧(V)DC 0〜100 動作電圧(V)DC4〜30(推奨5〜12)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする