連結可能保護カバー付き 両端 バナナプラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62566860 品番HD402A-0.25-RK2
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いています。
保護カバーは、端子に接続する際にバナナプラグに収納されるため、通常のバナナソケット・バインディングポストに接続することができます。
背部から連結可能なバナナプラグです。

材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [被膜] ABS [導線] 結合銅 直径(Φmm)端子:4 定格12A/600V 長さ(cm)リード:25 入数赤黒2本ずつ 断面積(mm2)リード線:0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする