連結可能バナナプラグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体) 注文コード62566939 品番HD401W-R1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プラグ背部に連結可能なバナナプラグです。

材質[絶縁素材] PVC [被膜] PVC 定格AC30 DC60V/15A 長さ(cm)リード:100 色(本体) 断面積(mm2)リード線:0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする