曜日別特売
HD401W-K1 連結可能バナナプラグ はくでん 62566948

HD401W-K1 連結可能バナナプラグ はくでん 62566948
HD401W-K1 連結可能バナナプラグ はくでん 62566948
HD401W-K1 連結可能バナナプラグ はくでん 62566948

連結可能バナナプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個色(本体)注文コード62566948品番HD401W-K1
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

プラグ背部に連結可能なバナナプラグです。

材質[絶縁素材] PVC [被膜] PVC定格AC30 DC60V/15A長さ(cm)リード:100色(本体)断面積(mm2)リード線:0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする