仕様【倍率・分解能】×0.001・5μΩ/×0.01・50μΩ/×0.1・500μΩ/×1・5mΩ/×10・50mΩ、測定ダイヤル:0.05〜11.00
寸法(mm)270×230×140
質量(kg)4.4(電池含む)
測定範囲5μΩ〜11.000Ω
使用温度範囲(℃)5〜40(推奨20±10
電源(V)【外部】1.5〜2※9V電池を保持し、外部電源を接続(外部電源使用時は内部1.5V電池は取り外してください)
電源内部:9V電池×1、1.5V電池×5
確度[倍率×0.001/×0.01] ±5% [×0.1/×1/×10]±5%
保管環境+5℃〜45℃/20%〜80%(非結露状態)