仕様【倍率・分解能・試験電流】×1000・10mΩ・200μA/×100・1mΩ・1.5mA/×10・100μΩ・15mA/×1・10μΩ・100mA/×0.1・1μΩ・500mA/×0.01・0.1μΩ・1A/×0.001・0.01μΩ・3A
寸法(mm)270×230×140
質量(kg)4.4(電池含む)
測定範囲0.01μΩ 〜 1.11110kΩ
使用温度範囲(℃)5〜40(推奨20±10
電源(V)【外部】1.5〜2※9V電池を保持し、外部電源を接続(外部電源使用時は内部1.5V電池は取り外してください)
電源内部:9V電池×1、1.5V電池×5
確度[倍率×1000/×100/×10/×1/×0.1] ±0.05% [倍率×0.01] ±0.2% [倍率×0.001] ±2%
保管環境+5℃〜45℃/20%〜80%(非結露状態)