寸法(mm)310×230×160
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)20±10
精度(%)【レンジ別】[0.01Ω] 5 [0.1Ω] 1 [1Ω] 0.2 [10Ω] 0.05 [100Ω/1kΩ/10kΩ] 0.01
定格(A)【レンジ別】[0.01Ω/0.1Ω] 0.5A [1Ω] 0.3A [10Ω] 0.1A [100Ω] 0.03A [1kΩ] 0.01A [10kΩ] 0.003A
レンジ0.01Ω×10, 0.1Ω×10, 1Ω×10, 10Ω×10, 100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10
保管環境20℃±15℃/20%〜80%(非結露状態)