交直流精密ダイヤル式可変抵抗器

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62567079 品番HDBR38-A11
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

交流および直流回路において可変抵抗として使用可能であり、工場・学校・研究機関での交流直流測定や実験に適しています。

寸法(mm)260×210×110 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)20±10 精度(%)【レンジ別】[0.1Ω] 5 [1Ω] 2 [10Ω] 0.5 [100Ω] 0.2 [1kΩ/10kΩ] 0.1 定格(A)【レンジ別】[0.1Ω/1Ω] 0.5A [10Ω] 0.15A [100Ω] 0.05A [1kΩ] 0.015A [10kΩ] 0.005A レンジ0.1Ω×10, 1Ω×10, 10Ω×10, 100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10 保管環境20℃±15℃/20%〜80%(非結露状態)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする