直流電位差計

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【分解能・検流計感度】[倍率×10] 100μV・<div/100μV [倍率×5] 50μV・<div/50μV [倍率×1] 10μV・<div/10μV [倍率×0.1] 1μV・<div/3μV 注文コード62567140 品番HDFMDPM-01J
参考基準価格(税別)¥241,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

直流電圧の測定に加え、標準抵抗を用いて電流・抵抗・電力などの測定にも対応します。
感度の高い検流計を内蔵しており、信号の検出と指針調整ができます。
倍率切替スイッチ(K1)と機能選択スイッチ(K2)を活用することで、未知電圧の測定や信号出力が可能です。

仕様【分解能・検流計感度】[倍率×10] 100μV・<div/100μV [倍率×5] 50μV・<div/50μV [倍率×1] 10μV・<div/10μV [倍率×0.1] 1μV・<div/3μV 寸法(mm)310×240×160 質量(kg)5 測定範囲0〜21mV, 0〜210mV, 0〜1.055V, 0〜2.111V 使用温度範囲(℃)5〜35(精度保証範囲15〜25 電源ACアダプタ(付属) 倍率×10, ×5, ×1, ×0.1 精度0.0005 使用湿度範囲20%〜80%(非結露状態) 耐電圧(V)500 50Hz (1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする