はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの 電気測定その他関連用品
精密ダイヤル式可変インダクタ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62567149
品番
HDBL-40
参考基準価格(税別)
¥185,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
音響周波数帯域の交流回路での測定、インピーダンス調整、発振器やフィルタ回路などに活用できます。
寸法(mm)
460×150×180
使用温度範囲(℃)
20±10
精度(%)
0.5
レンジ
0.01mH×10, 0.1mH×10, 1mH×10, 10mH×10
保管環境
20℃±15℃/20%〜80%(非結露状態)