寸法(mm)310×240×160
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)20±10
定格電圧 DC V【抵抗値別】[10k] 100 [50k] 200 [100k] 300 [200k] 400 [500k] 500 [1M, 2M, 5M, 10M] 1k [20M, 50M, 100M, 200M, 500M, 1G, 2G, 5G] 2.5k
精度(%)【抵抗値別】[10k, 50k, 100k, 200k, 500kΩ, 1M, 2M, 5M] 0.2 [10M, 20M, 50M] 0.5 [100M, 200M, 500M] 1 [1G, 2G, 5G] 2
保管環境20℃±15℃/20%〜80%(非結露状態)
抵抗値(Ω)10k, 50k, 100k, 200k, 500k, 1M, 2M, 5M, 10M, 20M, 50M, 100M, 200M, 500M, 1G, 2G, 5G