集塵式エンジンハンドカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62567176 品番MCH-302BS
参考基準価格(税別)¥523,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。
ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。
慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。
2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。
4 ステージエアクリーナシステムを装備。
排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。
オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。
始動の楽なデコンプ機構を装備。

軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付) 質量(kg)【機械】13.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】737×285×467 使用燃料2サイクル混合燃料 燃料タンク容量(L)0.64 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.36 ブレードサイズ(mm)305(12inch) 最大切断深度(mm)123
注意
※ブレードは別売りです。
※レヂノイド砥石のご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする