オリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62567858 品番MFS-12L
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター
ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能
DC12V・小型横型送風機
静音型、水平設置型
12Vブラシレスマイクロモーター搭載
省エネ仕様・ソーラー電源可能

付属品ステンレス製タッピングネジ4本 材質ABS樹脂製 型式MFS-12L 寸法(mm)150×80×72 質量(kg)0.3 取付4mm穴(4ヶ所)埋め込み穴サイズ125×61mm 出力(W)13 電流(A)1 電圧(V)DC12 適合ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上 取付ピッチ(mm)縦68×横136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする