M970-1224G-FL LEDサーチライト 拡散カバー付き マリンテック 62569005

LEDサーチライト 拡散カバー付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62569005品番M970-1224G-FL
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!
最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!
ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品
自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!
(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)
スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構
電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能
標準低速2段スピード機能付き
本体は樹脂製・サビの心配なし!
ノイズ対策品
ジョイスティック式リモコン標準装備

型式M970-1224G-FL寸法(mm)200×214×214質量(kg)2.5材質(本体)ASA樹脂種類レンズカバー:拡散規格R005-102691電圧(V)DC12/24消費電力(W)50内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5mランプLED色温度5,700~6,000K使用可能温度範囲-30~70℃到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70俯角上下:135度取得規格CE/FCC/TELEC光度(cd)350,000IP等級IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする