LED回転灯 シガレットソケット付き 黄色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569739 品番TK-3YC
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フラッシュライト スタンダードタイプ登場!
プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射
強力な閃光を遠くまで照射
超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!
高輝度LED素子3W×12個(36W)
防水仕様
発光ダイオード+カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き
マグネット固定タイプ
シガープラグ・パターン切替スイッチ付き
12V/24V兼用電源
2025年モデル

型式TK-3YC 寸法(mm)163×110 黄色 材質(本体)ABS樹脂製 質量(g)511 規格CE、SAE Class 1、ECE R65 電圧(V)DC11-30 構造発光部:黄色LED+黄色カバー レンズポリカーボネート製 保証期間1年 ケーブルシガープラグ、パターン切替スイッチ付き LEDオスラム社製 3W×12 マグネットネオジム磁石 防水保護等級IP66 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする