USB充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62569958 品番UCV-2B
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

携帯電話などの充電器
待望のクイックチャージ3.0×2ポート付き!
取り付け方法:埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm)
デジタル電圧計付き:デジタル表示は青色
防水キャップ付き
ノイズ対策品
2ポート付き。両ポート:急速充電可能クイックチャージ3.0
表示パネル【DPーVUS】に組み替えできます。

材質青色アルミニウム製 型式UCV-2B 寸法(mm)36.0(直径)x50 タイプUSB QC3.0 電圧(V)DC12-24 適合機器QC3.0:多くのスマ-トホン(適応確認下さい。)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする