オリジナル エアーポンプ (吐出量60L/分) ダイヤフラム式 AC100V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62570186 品番MA100-60G
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ダイヤフラム式エアーポンプ AC100V用
マグネット方式・オイルレス構造
サビないオール樹脂製カバーの塩害対策品
振動を吸収するインシュレーターゴム採用
ネジ部分はステンレス製
低価格を実現!水槽/イケス用に適した小型ポンプ
約1,000L水槽に対応

型式MA100-60G 寸法(mm)L250×W185×H190 質量(kg)4.7 電流(A)0.5 電圧(V)AC100 電力(W)55 内容本体・クリップ式ホースバンド2個・エアーフィルター予備1個 周波数50/60共用 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):15×22(ブレードホース)、15×18(ビニールホース) 口径(mm)17 風量(L/min)60 吹出口1ヵ所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする