MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
MTI(エムテーアイ)の グラス・食器・カトラリー
MTI(エムテーアイ)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
鉄ステーキ皿丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62580133
品番
15cm YY2098
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルな丸型ステーキ皿です。
材質
【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング
形状
丸皿
質量(g)
【鉄板】610/【木台】200
外寸(mm)
【鉄板】150×20
内寸(mm)
【鉄板】140×15
アズワン品番
64-9073-81
木台寸法(mm)
220×173×18