MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
MTI(エムテーアイ)の グラス・食器・カトラリー
MTI(エムテーアイ)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
鉄ステーキ皿丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62580149
品番
18cm YY2088
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルな丸型ステーキ皿です。
材質
【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング
形状
丸皿
質量(g)
【鉄板】736/【木台】280
外寸(mm)
【鉄板】180×20
内寸(mm)
【鉄板】168×15
アズワン品番
64-9073-82
木台寸法(mm)
217×197×18