MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
MTI(エムテーアイ)の グラス・食器・カトラリー
MTI(エムテーアイ)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
鉄ステーキ皿丸柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62580185
品番
15cm YY2153
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シンプルな柄付きステーキ皿です。
材質
【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング
形状
丸皿
質量(g)
【鉄板】700
外寸(mm)
【鉄板】154×25
内寸(mm)
【鉄板】145×20
柄長さ(mm)
90
アズワン品番
64-9073-86
木台寸法(mm)
150×150×18