ミニバーバキュートング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62580404 品番0321-709
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

従来の焼肉トングよりも小さい全長16cmのミニバーベキュートングです。
一般的な焼肉トングよりも小さいですが、肉をしっかりつかんで返すことができます。
置くときも先端が下につかない衛生面に配慮したトングです。
場所を取らないので、おひとり様専門店やソロキャンプにもおすすめの焼肉トングです。

材質ステンレススチール 全長(mm)160 アズワン品番64-9074-09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62580404
2023-07-15
用途:
バーベキュー
大野歯科医院 様

先端が思っていたより柔らかくてすぐに曲がります。耐久性がどうなのか使ってみます。デザインは良いです。

対象商品:
62580404
2021-09-22
用途:
調理
サービス業

テーブルでの使用を想定して購入したんですが、むしろキッチン、レンジ周りでの使用に適しているように感じます。狭いキッチンでも場所をとらずトングの先が浮くので清潔に使えて便利です。下ごしらえの時に発泡パックから肉を取り出すのにもすごく重宝しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする