※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の タップ・ダイス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の タップ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ドリルタップ
タップドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62584911
品番
JBTDBH5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
1本で下穴加工とネジ切りが同時にできる!
ホモ処理を施し耐摩耗性の向上。
金属加工でネジ止めしたい際、気軽にタップ加工ができる。
用途
配電BOXの取り付けや安全ブレーカー、漏電遮断器の取り付け時のタップ加工に
部品交換や修理作業時のタップ加工に
全長(mm)
68
質量(g)
21
ピッチ
0.8
ドリル長(mm)
6
タップ長(mm)
15
タップサイズ
M5
注意
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。