多用途に使える360度回転&ワンタッチ開閉の金具フック ワンタッチで素早く開閉できるアミナス金具です。360度回転パーツ付きで、取り付け方向を気にせず使え、取り付けた物が絡まりにくく快適に使用できます。バッグやキーリング、小物などのストラップのパーツとして幅広く活用できます。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。 材質:亜鉛(ニッケルメッキ)。サイズ:19×38×12mm。セット内容:本体×10